Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e 2200 W

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e 2200 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilma/ilma

  • Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V

  • Käyttöjännite DC - 0...0 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Käyttöjännite 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177323056

Sähkönumero

3404556

Toimittajan tuotenumero

3328500

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ilma/ilma

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1580 mm

Syvyys:

295 mm

Jäähdytin Blue e 2200 W 230 VAC

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan