Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ 5,8 kW

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ 5,8 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177935563

Sähkönumero

3465471

Toimittajan tuotenumero

3189945

Tukkuerä

1

Jäähdytin Blue e+, seinäasennettava, 5,8 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz,kemiansuojauksella, teräslevyä

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan