RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 0,3 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177949959
Sähkönumero
3465458
Toimittajan tuotenumero
3178800
Tukkuerä
1
Jäähdytin Blue e+ S, seinäasennettava, 0,3 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz,teräslevyä


