RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 0,3 kW

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 0,3 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177962576

Sähkönumero

3465459

Toimittajan tuotenumero

3178801

Tukkuerä

1

Jäähdytin Blue e+ S, seinäasennettava, 0,3 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz,teräslevyä

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan