Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 1,0 kW

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 1,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177949973

Sähkönumero

3465460

Toimittajan tuotenumero

3184800

Tukkuerä

1

Jäähdytin Blue e+ S, seinäasennettava, 1,0 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz,teräslevyä

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan