Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 2,6 kW

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e+ S 2,6 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177935549

Sähkönumero

3465470

Toimittajan tuotenumero

3187935

Tukkuerä

1

Jäähdytin Blue e+, kemiansuojauksella, seinäasennettava, 2,6 kW, 110–240V, 1~, 380-480 V, 3~, 50–60 Hz, teräslevyä

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan