RITTAL - Tuuletin SK - Jäähdytin Blue e+ S 2,6 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177934672
Sähkönumero
3465465
Toimittajan tuotenumero
3187630
Tukkuerä
1
Jäähdytin Blue e+ S, seinäasennettava, 2,6 kW, 110–240 V, 1~, 380-480 V,3~, 50–60 Hz, ruostumaton teräs
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


