Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Tuuletin - Termoelektrinen jäähdytin 100W

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Tuuletin - Termoelektrinen jäähdytin 100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilma/ilma

  • Käyttöjännite 50 Hz - 24...24 V

  • Käyttöjännite DC - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Käyttöjännite 60 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177598621

Sähkönumero

3404552

Toimittajan tuotenumero

3201300

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ilma/ilma

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

DC

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Leveys:

125 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

155 mm

Termoelektrinen jäähdytin 100W 24VDC

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan