RITTAL - USB jatkojohto 1 m - USB jatkojohto 1 m

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - USB jatkojohto 1 m - USB jatkojohto 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.001 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 4

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-A

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - USB-A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177516328

Sähkönumero

3465432

Toimittajan tuotenumero

2482220

Tukkuerä

1

Pituus:

1.001 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

4

Liitintyyppi, liitäntä1:

USB-A

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

USB-A

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

4

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

USB jatkojohto pituus 2 m IP66/67

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan