RITTAL - Virranjakeluyksikkö PDU - PDU 19 Inline meter 16A/3 CEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177948501
Sähkönumero
8439038
Toimittajan tuotenumero
7979713
Tukkuerä
1
PDU 19" Inline meter 16A/3 CEE in/out
Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19"" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.
Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19"" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


