RITTAL - Virranjakeluyksikkö PDU - PDU 19 Inline meter 32A/1 CEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177948495
Sähkönumero
8439037
Toimittajan tuotenumero
7979712
Tukkuerä
1
PDU 19" Inline meter 32A/1 CEE in/out
Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19"" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.
Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19"" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


