RITTAL - Virranjakeluyksikkö PDU - PDU 19 Inline meter 32A/3 CEE

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Virranjakeluyksikkö PDU - PDU 19 Inline meter 32A/3 CEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177948518

Sähkönumero

8439039

Toimittajan tuotenumero

7979714

Tukkuerä

1

PDU 19" Inline meter 32A/3 CEE in/out

Itsenäinen energianseurantayksikkö (sisältää jäännösvirran valvonnan) 1 U/19"" muodossa. Yksikkö liu’utetaan kuluttajalaitteen syöttöön, PDU Basiciin tai moduulimuotoiseen PDU:hun ilman mittaustoimintoa. Se seuraa kaikkia tärkeitä sähköisiä tunnussuureita.

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan