RITTAL - VX-peitelevy harjaksilla - 8620092 VX harjas 600x100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177922457
Sähkönumero
3465075
Toimittajan tuotenumero
8620092
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
musta
Maksimikuorma:
1500 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu ulkoasennukseen:
ei
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
ei
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


