ROBLON - Saunasetti 1 LED-projektorilla - 22005083 LED Saunasetti 1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041113906
Sähkönumero
4111390
Toimittajan tuotenumero
22005041LED
Tukkuerä
1
Roblon-lasikuitusetti: 6kpl 2mm lasikuidut kalustein (2x2,0+2x2,5+2x3,0m). LED-projektori (3W, Ra90, 3000K).
Roblon-lasikuitusetti kuudella kuidulla:
6 kpl ᴓ 2 mm lasikuituja (2x2,0 + 2x2,5 + 2x3,0 m).
LED-projektori (2,2 W, 3000 K).
Projektori ei sovellu himmennyskäyttöön.
5 kpl raakamessinkisiä asennuskalusteita ja 1 kpl kiuaslinssikalusteita
Kalusteiden asennusreikä: ᴓ 18 mm
Roblon-lasikuitusetti kuudella kuidulla:
6 kpl ᴓ 2 mm lasikuituja (2x2,0 + 2x2,5 + 2x3,0 m).
LED-projektori (2,2 W, 3000 K).
Projektori ei sovellu himmennyskäyttöön.
5 kpl raakamessinkisiä asennuskalusteita ja 1 kpl kiuaslinssikalusteita
Kalusteiden asennusreikä: ᴓ 18 mm