ROBLON - Saunasetti 4 LED-projektorilla - 22005084 LED Saunasetti 4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041113913
Sähkönumero
4111391
Toimittajan tuotenumero
22005042LED
Tukkuerä
1
Roblon-lasikuitusetti: 7kpl 2mm + 1kpl 4,5mm lasikuidut kalustein (2x2,5+3x3,0+2x3,5 m, + 1kpl 4,5mm x 3,5m). LED-projektori (3W, Ra90, 3000K).
Roblon saunasetti kahdeksalla lasikuidulla:
7 kpl ᴓ 2 mm + 1 kpl ᴓ 4,5 mm lasikuituja (2x2,5 + 3x3,0 + 2x3,5 m, + 1 kpl ᴓ 4,5 mm x 3,5 m)
LED-projektori (2,2 W, 3000 K)
Projektori ei sovellu himmennyskäyttöön.
7 kpl raakamessinkisiä asennuskalusteita ja 1 kpl kiuaslinssikalusteita
Kalusteiden asennusreikä: ᴓ 18 mm
Roblon saunasetti kahdeksalla lasikuidulla:
7 kpl ᴓ 2 mm + 1 kpl ᴓ 4,5 mm lasikuituja (2x2,5 + 3x3,0 + 2x3,5 m, + 1 kpl ᴓ 4,5 mm x 3,5 m)
LED-projektori (2,2 W, 3000 K)
Projektori ei sovellu himmennyskäyttöön.
7 kpl raakamessinkisiä asennuskalusteita ja 1 kpl kiuaslinssikalusteita
Kalusteiden asennusreikä: ᴓ 18 mm