RODIGAS - Ilmalämpöpumpputarvike - Asennusjalustapari, kumi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 90 mm
Leveys - 160 mm
Väri - musta
Maksimikuorma - 300 kg
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117300
Toimittajan tuotenumero
051005-000403
Tukkuerä
1
Pituus:
450 mm
Korkeus:
90 mm
Leveys:
160 mm
Väri:
musta
Maksimikuorma:
300 kg
Sarja:
kyllä
Asennusjalustapari, kumi, 450x160x90mm
Asennusjalusta kumi 450mm 300kg
Asennusjalusta kumi 450mm 300kg


