RODIGAS - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline 120kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 800...800 mm
Syvyys - 450...450 mm
Kantavuus - 120 kg
Korkeus - 375...375 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117402
Toimittajan tuotenumero
051002-000022
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
800...800 mm
Syvyys:
450...450 mm
Kantavuus:
120 kg
Korkeus:
375...375 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Tärinävaimentimilla:
kyllä
RAL-numero:
9002
Seinäkiskolla:
kyllä
Seinäteline L800x450mm, max.120 kg
Esikoottu seinäteline (MS EASY) ILP-ulkoyksikölle 800x450mm, enimmäiskantavuus 120 kg. Kiinteä vesivaaka auttaa suoraan asentamisessa. Pakkauksessa mukana kiinnikkeet sekä iskunvaimentimet.
Esikoottu seinäteline (MS EASY) ILP-ulkoyksikölle 800x450mm, enimmäiskantavuus 120 kg. Kiinteä vesivaaka auttaa suoraan asentamisessa. Pakkauksessa mukana kiinnikkeet sekä iskunvaimentimet.


