RODIGAS - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline, 140kg

Sonepar Climate
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kantavuus - 140 kg

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sisältää asennustarvikkeet - kyllä

  • Tärinävaimentimilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8117400

Toimittajan tuotenumero

051002-000050

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kantavuus:

140 kg

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Tärinävaimentimilla:

kyllä

RAL-numero:

9002

Seinäkiskolla:

kyllä

Seinäteline L700xS465xK375mm, max.140 kg

Esikoottu seinäteline (MS 252) ILP-ulkoyksikölle 700x465mm, enimmäiskantavuus 140 kg. Kiinteä vesivaaka auttaa suoraan asentamisessa. Pakkauksessa mukana kiinnikkeet sekä iskunvaimentimet.