RODIGAS - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäteline 140kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 800...800 mm
Syvyys - 550...550 mm
Kantavuus - 140 kg
Korkeus - 375...375 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117401
Toimittajan tuotenumero
051002-000055
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
800...800 mm
Syvyys:
550...550 mm
Kantavuus:
140 kg
Korkeus:
375...375 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Tärinävaimentimilla:
kyllä
RAL-numero:
9002
Seinäkiskolla:
kyllä
Seinäteline L800xS550xK375mm, max.140 kg
Esikoottu seinäteline (MS 257) ILP-ulkoyksikölle 800x550mm, enimmäiskantavuus 140 kg. Kiinteä vesivaaka auttaa suoraan asentamisessa. Pakkauksessa mukana kiinnikkeet sekä iskunvaimentimet.
Esikoottu seinäteline (MS 257) ILP-ulkoyksikölle 800x550mm, enimmäiskantavuus 140 kg. Kiinteä vesivaaka auttaa suoraan asentamisessa. Pakkauksessa mukana kiinnikkeet sekä iskunvaimentimet.


