RODIGAS - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisrj 4kpl 45x30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kartiomainen
Korkeus - 45 mm
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117201
Toimittajan tuotenumero
051007-000002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kartiomainen
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
muu
Vaimenninkumisarja 4 kpl 45x30mm, M8


