RTH-KAIVERRUS - Al-numerokilpi, 50x70 mm - 6 j 9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064701067
Sähkönumero
6470106
Toimittajan tuotenumero
NUMERO 6/9
Tukkuerä
100
Leveys:
70 mm
Korkeus:
50 mm
-


