Etusivu

RUDUS - Kaappitarvike, betonijalusta - J 00 lev 400 betoni

KopioiKopioi
RUDUS - Kaappitarvike, betonijalusta - J 00 lev 400 betoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1000 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Syvyys - 360 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754011

Toimittajan tuotenumero

8830000

Tukkuerä

6

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

400 mm

Syvyys:

360 mm