Etusivu

RUDUS - Kaappitarvike, betonijalusta - J 3 lev 1350 betoni

KopioiKopioi
RUDUS - Kaappitarvike, betonijalusta - J 3 lev 1350 betoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1000 mm

  • Leveys - 1350 mm

  • Syvyys - 360 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754019

Toimittajan tuotenumero

8831003

Tukkuerä

3

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

1350 mm

Syvyys:

360 mm