Etusivu

RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J 00 lev 315 etulevy

KopioiKopioi
RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J 00 lev 315 etulevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 460 mm

  • Leveys - 315 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754055

Toimittajan tuotenumero

9754055

Tukkuerä

1

Korkeus:

460 mm

Leveys:

315 mm