Etusivu

RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J/TJ 0 lev 515 etulevy

KopioiKopioi
RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J/TJ 0 lev 515 etulevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 460 mm

  • Leveys - 515 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754056

Toimittajan tuotenumero

9754056

Tukkuerä

1

Korkeus:

460 mm

Leveys:

515 mm