RUDUS - Kaappitarvike, pohjallinen betonijalusta - TJ 1 lev 850 pohjalbetoni

KopioiKopioi
RUDUS - Kaappitarvike, pohjallinen betonijalusta - TJ 1 lev 850 pohjalbetoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

850 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1000 mm

  • Leveys - 850 mm

  • Syvyys - 360 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754054

Toimittajan tuotenumero

9754054

Tukkuerä

1

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

850 mm

Syvyys:

360 mm