RUKO - Poranterä erikois - 12.0mm UltimateCut Flowstep®

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140399212
Sähkönumero
6420598
Toimittajan tuotenumero
101682P
Tukkuerä
1
RUKO 6.0 12.0mm UltimateCut Flowstep®
RUKO porraspora 6.0 – 12.0 mm UltimateCut Flowstep®. ULTIMATECUT-askelporanterä on äärimmäisen nopea ja monipuolinen työkalu, joka mullistaa porauksen tehokkuuden. Huipputeknologinen geometria mahdollistaa jopa 75 % nopeamman porauksen verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Yksi työkalu korvaa useita poranteriä.
RUKO porraspora 6.0 – 12.0 mm UltimateCut Flowstep®. ULTIMATECUT-askelporanterä on äärimmäisen nopea ja monipuolinen työkalu, joka mullistaa porauksen tehokkuuden. Huipputeknologinen geometria mahdollistaa jopa 75 % nopeamman porauksen verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Yksi työkalu korvaa useita poranteriä.


