RUKO - Poranterä erikois - 20.0mm UltimateCut Flowstep®

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140399229
Sähkönumero
6420599
Toimittajan tuotenumero
101683P
Tukkuerä
1
RUKO 6.0 20.0mm UltimateCut Flowstep®
RUKO porraspora 6.0 – 20.0 mm UltimateCut Flowstep®. Huipputekninen geometria mahdollistaa jopa 75 % nopeamman porauksen verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Yksi työkalu korvaa useita poria.
RUKO porraspora 6.0 – 20.0 mm UltimateCut Flowstep®. Huipputekninen geometria mahdollistaa jopa 75 % nopeamman porauksen verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Yksi työkalu korvaa useita poria.


