RUKO - Poranterä erikois - 27.0mm UltimateCut Flowstep®

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140399236
Sähkönumero
6422500
Toimittajan tuotenumero
101684P
Tukkuerä
1
RUKO 6.0 27.0mm UltimateCut Flowstep®
RUKO porakärkisauva 6,0 – 27,0 mm UltimateCut Flowstep®. ULTIMATECUT-askelporakärki on erittäin nopea ja monipuolinen työkalu, joka mullistaa porauksen tehokkuuden. Huipputeknologinen geometria mahdollistaa jopa 75 % nopeamman porauksen verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Yksi työkalu korvaa useita poria.
RUKO porakärkisauva 6,0 – 27,0 mm UltimateCut Flowstep®. ULTIMATECUT-askelporakärki on erittäin nopea ja monipuolinen työkalu, joka mullistaa porauksen tehokkuuden. Huipputeknologinen geometria mahdollistaa jopa 75 % nopeamman porauksen verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Yksi työkalu korvaa useita poria.


