Etusivu

RUKO - Poranterä erikois - Porraspora 6-37mm nro. 9

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - Porraspora 6-37mm nro. 9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu teräkselle - kyllä

  • Soveltuu ruostumattomalle teräkselle - kyllä

  • Soveltuu valuraudalle - kyllä

  • Soveltuu muoville - kyllä

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140036261

Sähkönumero

6420510

Toimittajan tuotenumero

101060

Tukkuerä

1

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

kyllä

Soveltuu valuraudalle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Leikkuterän materiaali:

HSS

RUKO 6-37mm porraspora HSS-G Nro 9

RUKO 6-37mm porraspora HSS-G Nro 9. CBN-hionnan ansiosta leikkuureunat ovat erittäin terävät, poraaminen on hiljaista ja suorituskyky korkea. Kärkikulma: 118/90°.Valmistusmenetelmä: hiottu, ristiinteroitettu, kierreuralla DIN 1412C. Pakkauskoko: 1kpl/muoviputkilo. Soveltuu parhaiten: teräs (N / mm2), alumiini, messinki ja muovit. Soveltuu myös: ruostumaton teräs, pronssi ja valurauta.