RUKO - Poranterä erikois - Porraspora 6-38mm nro. 3

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - Porraspora 6-38mm nro. 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu teräkselle - kyllä

  • Soveltuu ruostumattomalle teräkselle - kyllä

  • Soveltuu valuraudalle - kyllä

  • Soveltuu muoville - kyllä

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140001580

Sähkönumero

6420509

Toimittajan tuotenumero

101053

Tukkuerä

1

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

kyllä

Soveltuu valuraudalle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Leikkuterän materiaali:

HSS

RUKO 6-38mm porraspora HSS-G Nro 3

RUKO Porraspora HSS. CBN-hionnan ansiosta leikkuureunat ovat erittäin terävät, poraaminen on hiljaista ja suorituskyky korkea. Kärkikulma:118/90°.Valmistusmenetelmä: hiottu, ristiin teroitettu, kierreuralla DIN 1412C. Soveltuu parhaiten;teräs (N / mm2) <900, alumiini, messinki, muovit. Soveltuu myös; pronssi, valurauta.Pakkauskoko: 1kpl/muoviputkilo.