RUKO - Poranterä erikois - RUKO Porrasporasarja FLOWSTEP

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Porrasporasarja FLOWSTEP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 3

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

  • Halkaisija - 5...30 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140386700

Sähkönumero

6420511

Toimittajan tuotenumero

101626PRO

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

3

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Halkaisija:

5...30 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS

RUKO Porrasporasarja FLOWSTEP, 5-30mm HSS Runatec

RUKO Porrasporasarja 5-30mm HSS FLOWSTEP® HSS Runatec. Ultimatecut porraspora Flowstep® -kärjellä. Poraat yhdellä terällä 6 kertaa enemmän reikiä. Porilla on jopa 75% nopeampi läpäisy. Tarkka keskitys, ei liukumista porattaessa. Ajansäästö nopeamman porauksen ansiosta, poraa useampia reikiä samassa ajassa. Energiaa säästävä poraus, poraa enemmän reikiä ilman taukoa. Täysin hallittava porausprosessi ja siten parempi ja puhtaampi työtulos. 3-viiste varsi: ei pyöri poraistukassa, optimaalinen voimansiirto. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa. Sarja sisältää koot: 5.0 - 12.0 mm | 6.0 - 20.0 mm | 8.0 - 30.0 mm.