RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkapora 1.5mm HSS-G

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkapora 1.5mm HSS-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 1.5 mm

  • Leikkuupituus - 18 mm

  • Kokonaispituus - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140385772

Sähkönumero

6420518

Toimittajan tuotenumero

259015

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

1.5 mm

Leikkuupituus:

18 mm

Kokonaispituus:

40 mm

Ruko kierukkapora 1.5mm HSS-G FLOWSTEP



RUKO Kierukkapora 1.5mm HSS-G FLOWSTEP®. RUKO ULTIMATECUT Kierukkapora DIN 338, FLOWSTEP® HSS kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. Musta viiste lisää kulutuskestävyyttä ja vähentää kylmähitsausta uran reunoissa. 3-viiste varsi: Ei pyöri poraistukassa, optimaalinen voimansiirto. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa. 10 kpl myyntipakkaus.