RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkapora 10.5mm HSS-G

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkapora 10.5mm HSS-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 10.5 mm

  • Leikkuupituus - 87 mm

  • Kokonaispituus - 133 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140386052

Sähkönumero

6420521

Toimittajan tuotenumero

259105

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

10.5 mm

Leikkuupituus:

87 mm

Kokonaispituus:

133 mm

Ruko kierukkapora 10.5mm HSS-G FLOWSTEP



RUKO Kierukkapora 10.5mm HSS-G FLOWSTEP®. RUKO ULTIMATECUT Kierukkapora DIN 338, FLOWSTEP® HSS kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. Musta viiste lisää kulutuskestävyyttä ja vähentää kylmähitsausta uran reunoissa. 3-viiste varsi: Ei pyöri poraistukassa, optimaalinen voimansiirto. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.