Etusivu

RUNPOTEC - Asennustyökalu - Lasikuituntangot, 3 mm

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Asennustyökalu - Lasikuituntangot, 3 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045474848

Sähkönumero

6441979

Toimittajan tuotenumero

20457

Tukkuerä

1



Lasikuitutangot; halk. 3 mm lasikuitutankoa 0,45 m käytetään pääasiassa yhdessä RUNPOSTICKSin kanssa lisäohjaussondina. Yhtenäinen RUNPOTEC RTG 6 mm kierre mahdollistaa monenlaisia yhdistelmiä. Kaikki tarvikkeet voidaan ruuvata kiinni ilman lisäadapteria. Käyttöalue; alakatot, kaapliakselit, ontot seinät, uudelleenohjaus ohjaamattomille kaapeleille, lattian akselit, holkit jne.Toimitus: 2 x lasikuitutankoja halk. 3 mm - pituus 2 x 0,45 m