RUNPOTEC - Asennustyökalu - Liukuri, 6 mm

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Asennustyökalu - Liukuri, 6 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045475081

Sähkönumero

6441980

Toimittajan tuotenumero

20468

Tukkuerä

1

Liukuri - RUNPOTEC-functionglider soveltuu optimaalisesti RC 2-tarkastuskameran käyttöön useissa eri yhdistelmissä. RUNPOSTICKSin pääsovellusalue; liukuminen ilman tukkeutumista profiilien yli alakatoissa, mutta sopii myös suurempiin putkimittoihin, jotta vältytään ect. toimintoliukukonetta voidaan käyttää RUNPOSTICKS, GF 3 (3mm) tai 4,5 mm ja halk. 6 mm lasikuitutankojen kanssa. Toimitus: 1 x Functionglider RUNPOTEC RTG 6 mm kierteellä, 1 x suojus.