Etusivu

RUNPOTEC - Asennustyökalu - Ohjauspää RST silmukalla 7mm

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Asennustyökalu - Ohjauspää RST silmukalla 7mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045473209

Sähkönumero

6441972

Toimittajan tuotenumero

20238

Tukkuerä

1



RG 7 RUNPOGLIDER 8 (ohjauspää) kääntyvällä ja RUNPOTEC RTG 6 mm kierteellä. Patentoitu etsin erittäin hyvillä taivutus- ja liukuominaisuuksilla. Erittäin suuri murtokuorma 270 kg,