Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

RUNPOTEC - Asennustyökalu - Vetoköysi, 0,5 m

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Asennustyökalu - Vetoköysi, 0,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045474831

Sähkönumero

6441978

Toimittajan tuotenumero

20455

Tukkuerä

1



Vetoköysi, tarvike RUNPOSTICKSiin - 1 x muovipinnoitettu teräskaapli, pituus 0,5 m, kierre RUNPOTEC RTG halk 6 mmja tartuntapää magneetin tarttumista varten - pitovoima 1,5 kg. Yhdessä pallomagneetin kanssa on mahdollista paikantaa tai ohjata teräsköysi seinän aukkoihin.Käyttöalue: alakatot, kaapeliakselit, ontot seinät, reitittämättömien kapeleiden tak seinän aukkoihin. Käyttöalue: alakatot, kaapeliakselit, ontot seinät, reitittämättömien kaaapleiden takautuva johdotus, lattian alla olevat akselit, holkit, löysäthol holkkiliitokset jne. Toimitus 1 x vetoköysi 0,5 m kierteellä RTG 6 mm, 1 x kuulmagneetti 10 mm, 1 x aloituspää magneetista tarttumista varten.