Etusivu

RUNPOTEC - Asennustyökalu - Vetolenkki, RST, 1,5 mm

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Asennustyökalu - Vetolenkki, RST,  1,5 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045474640

Sähkönumero

6441977

Toimittajan tuotenumero

20428

Tukkuerä

1



Vetosilmukka. Käytännöllinen kiinnitysvaihtoehtona kaapeleiden vetokahvan (sukka), köysien, kaapeleiden yms. Kiinnittämiseen. Vaihtoehto silmukoille >> suurempi kaapelikapasiteetti. Sopii GF 3:lle, RUNPOSTICKS:ille, laskikuitutangoille halk. 4,5 mm ja 6 m. Toimitus: 1 x vetolenkki 1,5 mm, RTG 6 mm kierteellä.