Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

RUNPOTEC - Käsivalaisin LED - LED-lamppu, 320 lum

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Käsivalaisin LED - LED-lamppu, 320 lum

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045474947

Sähkönumero

8710201

Toimittajan tuotenumero

20485

Tukkuerä

1



LED-lamppu 320 lum. Lamppu on RUNPOTECin erityisesti kehittämä korkean suorituskyvyn ladattava "akkulamppu", jota käytetään pääasiassa yhdessä RC-tarkastuskameran kanssa suuremmissa putkimitoissa. Se voidaan ruuvata suoraan kameran päähän erikoisrenkaalla. Lisäksi siinä on pysty- ja vaakasuuntainen RUNPOTEC RTG 6 mm kierre, joten lamppu on yhteensopiva lähes kaikkien RUNPOTEC-tuotteiden kanssa. Tehokas akku voidaan ladata USB-C:n kautta,iskunkestävä, IP67, erittäin hyvä valovoima, pitkä valaistuaika. Toimitus: 1 x LED-lamppu 320 lum erikoisrenkaalla, 1 x 3,7 V akku.