Etusivu

RUNPOTEC - Köysi - Vetoköysi 12 mm 200 m

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Köysi - Vetoköysi 12 mm 200 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045475371

Sähkönumero

6441943

Toimittajan tuotenumero

10121

Tukkuerä

1

Vahva vetoköysi valmiiksi pleissatulla päätylenkillä metallitelineessä,jossa köysi pysyy siistinä ja järjestyksessä. Telineessä on pyörät,jolloin köysikela kulkee työmaalla kevyesti paikasta toiseen. Eisotkeudu.Paino 36 kg