Etusivu

RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 11mm/300m

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 11mm/300m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045474534

Sähkönumero

6441915

Toimittajan tuotenumero

10097

Tukkuerä

1

Putkikäärme kehikossa, jossa pyörät. Vetolujuus 14500kg, putkenhalkaisijalle 180-450 mm, min taivutussäde 1200 mm