Etusivu

RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 6mm/80m

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 6mm/80m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045473681

Sähkönumero

6441912

Toimittajan tuotenumero

10065

Tukkuerä

1

Putken halkaisijalle 40-100m. Vetolujuus 2200 kg, min taivutussäde 168mm. Profiset sisältää:Runpoglider kärjen <(>&<)> vetopään, Sakkelin,Rollerinja korjausetin holkkeineen ja liimoineen