RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 7.5mm/100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9120045473896
Sähkönumero
6441951
Toimittajan tuotenumero
10080
Tukkuerä
1
Putkikäärme kehikossa, jossa pyörät. Vetolujuus 3400kg, putkenhalkaisijalle 50-120 mm
Kaapelin vedin lasikuitutanko 7,5 mm - RUNPOTEC RTG halk. 12 mm kierre kestävällä teräskelalla (sinkitty/jauhemaalattu) halk. 730 mm sis. uusi kaksoiskäyntijärjestelmä /automaattinen loppujarru ja nopea loppuminen)), lisäseisontajarru. Sakkelissa on myös siirtokierre RTG halk. 6 mm:iin erilaisten ohjaustakojen (RUNPOSTICKS), ohjaussondien, vaijeriholkkien, monitoimikameran RC 2 ja vastaavien mukauttamiseksi. Lasikututangon katkaisukuorma yht. 3400 kg,kokonaiskuormitus 400 kg.
Optimaalinen käyttöalue: putkien halkaisijoille 50 mm - 120 mm.
Sisältö: 1 pala lasikuitua, halk. 7,5 mm, teräskela ja uusi kaksinkertainen tyhjennysjärj. päätyholkit molemmin puolin, 1xmittari, 1xkahle.
Kaapelin vedin lasikuitutanko 7,5 mm - RUNPOTEC RTG halk. 12 mm kierre kestävällä teräskelalla (sinkitty/jauhemaalattu) halk. 730 mm sis. uusi kaksoiskäyntijärjestelmä /automaattinen loppujarru ja nopea loppuminen)), lisäseisontajarru. Sakkelissa on myös siirtokierre RTG halk. 6 mm:iin erilaisten ohjaustakojen (RUNPOSTICKS), ohjaussondien, vaijeriholkkien, monitoimikameran RC 2 ja vastaavien mukauttamiseksi. Lasikututangon katkaisukuorma yht. 3400 kg,kokonaiskuormitus 400 kg.
Optimaalinen käyttöalue: putkien halkaisijoille 50 mm - 120 mm.
Sisältö: 1 pala lasikuitua, halk. 7,5 mm, teräskela ja uusi kaksinkertainen tyhjennysjärj. päätyholkit molemmin puolin, 1xmittari, 1xkahle.


