Etusivu

RUNPOTEC - Vetoköysi, teräskehikko - Runpotec 12 mm, 350 m

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Vetoköysi, teräskehikko - Runpotec 12 mm, 350 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045475395

Sähkönumero

6441918

Toimittajan tuotenumero

10123

Tukkuerä

1

Vetoköysi metallikehikolla. Köyden paksuus: 12 mm. Köyden pituus: 350 m.Vedon kesto 2180 kg.