Etusivu

RUNPOTEC - Vetoköysi, teräskehikko - Runpotec 8 mm, 120 m

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Vetoköysi, teräskehikko - Runpotec  8 mm, 120 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045475920

Sähkönumero

6441917

Toimittajan tuotenumero

10169

Tukkuerä

1

Vetoköysi metallikehikolla. Köyden paksuus: 8 mm. Köyden pituus: 120 m.Vedon kesto 1100 kg.