SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-liitäntälaite - STRIP POWER D 75W 24V

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-liitäntälaite - STRIP POWER D 75W 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 0...0 mA

  • Lähtöteho - 5...75 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000918

Sähkönumero

4019023

Toimittajan tuotenumero

10000590

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

0...0 mA

Lähtöteho:

5...75 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

42 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

220 mm

Leveys:

58 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

highline strip power Dynamic | 75W / 24V / SW DIM / IP20 / Tunable



strip power 75W 24V D DT8
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan teholednauhoille. Teholedvalonauhoille joissa jännite on 24V. Himmennettävä. Värilämpötilan säätö, tarvitaan 2 osainen painonappi, toinen himmennyksen säädölle, toinen värilämpötilansäädölle.
  • Syöttöjännite: 24V
  • Teho: 75 W
  • Himmennys: Painonappi / DALI / Värilämpötilan säätö
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Ketelointi: IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan