SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-nauha - strip pro maxi 3K 24V

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 128 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000574

Sähkönumero

4128171

Toimittajan tuotenumero

10000561

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

128 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

669 lm

Teho per metri:

6.4 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

0 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

0

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

10 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

highline strip pro maxi 20m 24V 6.4W IP20 3K

saas strip pro maxi 3000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön kahdenkymmenen metrin rullassa. Lednauha on katkaistavissa 100 mm välein. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta

Tehonkulutus n. 128W / 20m.

  • Rakenne: 20m lednauhaa , liitosjodot, 24V
  • Mitat: Leveys 12mm, korkeus noin 6mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 6,4 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: n. 450 lm / m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan