SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-nauhaprofiili - striprail U20 x 14 alumiini 1m

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025680705

Sähkönumero

4106905

Toimittajan tuotenumero

852050

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Pituus:

1000 mm

Leveys:

20 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

14 mm

Halkaisija:

0 mm

highline striprail

saas striprail
highline striprail on lednauhalle soveltuva 1 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm. Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä akryylinen suojalista opaali. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet. Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös highline strip pro P ja highline strip pro SP  lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin. Käyttämällä highline bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen. 
  • Rakenne: 1m alumiininen U-profiili 20x14 mm, päätykappaleet 2kpl U-kiinnikkeitä, opaali suojalista
  • Väri: Eloksoitu alumiini
  • Valon avautumiskulma: 100°
  • Asennus: Ruuvit tai highline bracket (41 069 07)
  • Kotelointiluokka: IP44

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan