SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 16x13

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 16x13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 16 mm

  • Halkaisija - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001076

Sähkönumero

4128176

Toimittajan tuotenumero

10000636

Tukkuerä

1

Leveys:

16 mm

Halkaisija:

0 mm

highline strip rail 16x13 | 16x13x2500mm / ALU / opaali / 4 x kiinnike /4 x pääty

saas strip rail 16x13
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.

Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.

Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.

Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.

Mitat: 16 x 13 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta:12,4 mm
Sävy: Alumiini

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan